Descripción:
Populares, versátiles y elegantes gafas de seguridad envolventes con patillas extremadamente flexibles y extremos de patilla suaves y antideslizantes que ofrecen un ajuste cómodo durante un uso prolongado. Los recubrimientos de lente certificados KN garantizan una visión excelente en las variantes transparente, ámbar y ahumada. Este modelo es libre de metales. ,
Característica:
- Diseño ligero y envolvente
- Gafas panorámicas de una lente
- Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort
- Extremos de patillas y puente nasal suaves para una comodidad ultra
- Libre de metales
- Tratamiento de recubrimiento anti-rayadura de alto nivel, certificado y marcado K sobre las lentes.
- Tratamiento de recubrimiento anti-vaho de alto nivel, certificado y marcado N sobre las lentes.
- 99% de protección UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
- Nuevo modelo
Norma:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-1.7 (light mirror))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Policarbonato; TPE;