Descrição:
Elegantes gafas de seguridad con protector de cejas de TPE integrado, para una mayor protección frente a partículas, impactos y para reducir el deslumbramiento. Las patillas laterales pueden inclinarse para un ajuste personalizado. La montura bicolor, junto con las puntas de las patillas extremadamente flexibles, garantizan una elección atractiva, cómoda y segura. El protector de cejas de TPE coinyectado ofrece una protección adicional, mientras que los recubrimientos de lente certificados por KN proporcionan durabilidad y una visión óptima. Con una suave pieza nasal de TPR para un ajuste universal, nuestras gafas combinan seguridad y rendimiento sin esfuerzo.
Característica:
- Protector de cejas de TPE co-inyectado para una protección adicional contra partículas, impactos y reflejos
- Pieza nasal de TPR suave para un ajuste universal
- Patillas con inclinación variable para un ajuste óptimo
- Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort
- Recubrimientos de lentes con certificación KN para mayor durabilidad y mejor visión (antiarañazos/antivaho)
- Pieza nasal de TPR suave para un ajuste universal
- Tratamiento de recubrimiento anti-vaho de alto nivel, certificado y marcado N sobre las lentes.
- Tratamiento de recubrimiento anti-rayadura de alto nivel, certificado y marcado K sobre las lentes.
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
- Nuevo modelo
Norma:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Policarbonato; TPE;