Gafas de seguridad Peak KN Clear R

N.º do artigo: PS23CLR
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
  • Material da lente: Policarbonato
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
Série Peak
Identificação da estrutura 1 PIES, K, N..
Material da lente Policarbonato
Norma EN 166; EN 170
Tipo de produto Schutzbrille

Números de identificação e classificações

Número do artigo PS23CLR
EAN/GTIN 5036108400270
Número do fabricante PS23CLR

Descrição

Descrição:

Elegantes gafas de seguridad con protector de cejas de TPE integrado, para una mayor protección frente a partículas, impactos y para reducir el deslumbramiento. Las patillas laterales pueden inclinarse para un ajuste personalizado. La montura bicolor, junto con las puntas de las patillas extremadamente flexibles, garantizan una elección atractiva, cómoda y segura. El protector de cejas de TPE coinyectado ofrece una protección adicional, mientras que los recubrimientos de lente certificados por KN proporcionan durabilidad y una visión óptima. Con una suave pieza nasal de TPR para un ajuste universal, nuestras gafas combinan seguridad y rendimiento sin esfuerzo.

Característica:

  • Protector de cejas de TPE co-inyectado para una protección adicional contra partículas, impactos y reflejos
  • Pieza nasal de TPR suave para un ajuste universal
  • Patillas con inclinación variable para un ajuste óptimo
  • Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort
  • Recubrimientos de lentes con certificación KN para mayor durabilidad y mejor visión (antiarañazos/antivaho)
  • Pieza nasal de TPR suave para un ajuste universal
  • Tratamiento de recubrimiento anti-vaho de alto nivel, certificado y marcado N sobre las lentes.
  • Tratamiento de recubrimiento anti-rayadura de alto nivel, certificado y marcado K sobre las lentes.
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Material:

Material: Policarbonato; TPE;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta