Descripción:
Gafas grandes envolventes de diseño deportivo para una excelente cobertura y protección ocular. El protector de cejas integrado de TPE protege contra partículas, impactos y deslumbramientos. Con revestimientos de lentes antirrayado y antivaho con calificación KN, estas gafas ofrecen una durabilidad y una visión superiores. El diseño 100% sin metal, junto con las patillas co-inyectadas de doble color y flexibles, garantizan el máximo confort. Disfrute de una vista panorámica con el estilo envolvente. La suave pieza nasal de TPR y las puntas de goma de las patillas garantizan un ajuste universal y antideslizante. Además, estas gafas no son magnéticas y no contienen níquel ni hierro, por lo que satisfacen a la perfección sus necesidades de seguridad y comodidad.
Característica:
- Protector de cejas de TPE co-inyectado para una protección adicional contra partículas, impactos y reflejos
- Recubrimientos de lentes con certificación KN para mayor durabilidad y mejor visión (antiarañazos/antivaho)
- Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort
- Modelo envolvente para una vista panorámica
- Pieza nasal de TPR suave para un ajuste universal
- Puntas de las patillas de goma blanda para un ajuste antideslizante
- Tratamiento de recubrimiento anti-rayadura de alto nivel, certificado y marcado K sobre las lentes.
- Tratamiento de recubrimiento anti-vaho de alto nivel, certificado y marcado N sobre las lentes.
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
- Nuevo modelo
Norma:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6)
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
- AS/NZS 1337.1
Material:
Material: Policarbonato; TPE;