Gafas de seguridad Essential KN Smoke R

N.º do artigo: PS19SKR
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
  • Material da lente: Policarbonato
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
Série Esencial
Identificação da estrutura 1 PIES, K, N..
Material da lente Policarbonato
Norma EN 166; EN 170
Tipo de produto Schutzbrille

Números de identificação e classificações

Número do artigo PS19SKR
EAN/GTIN 5036108397211
Número do fabricante PS19SKR

Descrição

Descrição:

Gafas de seguridad atractivas, de estilo deportivo y extremadamente ligeras, con sólo 22g. Un protector de cejas de policarbonato ofrece protección adicional contra partículas e impactos. Las patillas superflexibles y los terminales de goma garantizan un ajuste antideslizante. Los recubrimientos de lente certificados KN garantizan una visión excelente.

Característica:

  • Lente envolvente única para una cobertura y protección ocular excepcional
  • Recubrimientos de lentes con certificación KN para mayor durabilidad y mejor visión (antiarañazos/antivaho)
  • Protector de frente PC integrado para una protección adicional contra partículas
  • Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort
  • Pieza nasal de TPR suave para un ajuste universal
  • Muy ligera para su uso durante largos periodos
  • Tratamiento de recubrimiento anti-rayadura de alto nivel, certificado y marcado K sobre las lentes.
  • Tratamiento de recubrimiento anti-vaho de alto nivel, certificado y marcado N sobre las lentes.
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Material:

Material: Policarbonato; TPR;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta