Descrição:
Gafas de seguridad atractivas, de estilo deportivo y extremadamente ligeras, con sólo 22g. Un protector de cejas de policarbonato ofrece protección adicional contra partículas e impactos. Las patillas superflexibles y los terminales de goma garantizan un ajuste antideslizante. Los recubrimientos de lente certificados KN garantizan una visión excelente.
Característica:
- Lente envolvente única para una cobertura y protección ocular excepcional
- Recubrimientos de lentes con certificación KN para mayor durabilidad y mejor visión (antiarañazos/antivaho)
- Protector de frente PC integrado para una protección adicional contra partículas
- Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort
- Pieza nasal de TPR suave para un ajuste universal
- Muy ligera para su uso durante largos periodos
- Tratamiento de recubrimiento anti-rayadura de alto nivel, certificado y marcado K sobre las lentes.
- Tratamiento de recubrimiento anti-vaho de alto nivel, certificado y marcado N sobre las lentes.
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
- Nuevo modelo
Norma:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Policarbonato; TPR;