Descrição:
La Polar Star es una moderna gafa de aspecto deportivo, con lentes duales envolventes. Sus lentes polarizadas ayudan a reducir todo efecto de destellos, reducen el cansancio de la vista y mejoran el nivel de contrates y la visibilidad de los colores. Este modelo de altas prestaciones reduce los efectos dañinos de los rayos UV y es ideal para la gente que trabaja en entornos rodeados por agua. Las puntas y puente nasal, de color en contraste, proporcionan una comodidad y agarre superiores.
Característica:
- Lentes polarizadas que eliminan reflejos horizontales y brillos molestos
- Ayuda a reducir la fatiga de los ojos y aumenta el contraste
- Revestimiento de superficie anti-arañazos destinado a mitigar los efectos de rayado en la lente
- Extremos de patillas y puente nasal suaves para una comodidad ultra
- Diseño ligero y envolvente
- 99% de protección UV
- Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
Norma:
- EN 166 (1 FT)
- EN 172 (5-3.1)
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
- AS/NZS 1337.1
Material:
Material: Policarbonato; TPR;