Gafas de seguridad Mega KN Smoke R

N.º do artigo: PS13SKR
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
Número do artigo PS13SKR
EAN/GTIN 5036108397198
Número do fabricante PS13SKR

Descrição

Descripción:

Experimente lo último en seguridad y estilo con nuestras vanguardistas gafas de seguridad de doble color, que incluyen un protector de cejas coinyectado para una protección sin igual contra partículas, impactos y deslumbramientos. Con patillas extensibles e inclinables y con puntas de goma, estas gafas ofrecen un ajuste perfecto y personalizado para una comodidad y seguridad máximas. Nuestros recubrimientos de lente certificados KN proporcionan una visión cristalina y nuestras patillas de doble color complementan a la perfección las prendas Portwest.

Característica:

  • Patillas de dos materiales y dos colores en azul y naranja
  • Protector de cejas de TPE co-inyectado para una protección adicional contra partículas, impactos y reflejos
  • Recubrimientos de lentes con certificación KN para mayor durabilidad y mejor visión (antiarañazos/antivaho)
  • Patillas con inclinación variable para un ajuste óptimo
  • Patillas extensibles para un seguro y confortable ajuste
  • Patillas laterales de dos colores, color a juego con nuestras prendas.
  • Puntas de las patillas de goma blanda para un ajuste antideslizante
  • Almohadillas de TPE para la nariz, blandas co-inyectadas para mayor flexibilidad y ajuste excelente
  • Modelo de media montura con dos lentes
  • Tratamiento de recubrimiento anti-rayadura de alto nivel, certificado y marcado K sobre las lentes.
  • Tratamiento de recubrimiento anti-vaho de alto nivel, certificado y marcado N sobre las lentes.
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • AS/NZS 1337.1

Material:

Material: Policarbonato; TPE;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta