Gafas Tech Look Smoke R

N.º do artigo: PS12SKR
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
Número do artigo PS12SKR
EAN/GTIN 5036108273584
Número do fabricante PS12SKR

Descrição

Omschrijving:

De diëlektrische veiligheidsbril met metaalvrije scharnieren en extra kunststof laag op de brilpoten, heeft een stoer en modern design. De openingen aan de zijkant zorgen voor een betere ventilatie

Kenmerk:

  • Wrap-around model voor een panoramisch zicht
  • Flexibele poten voor meer comfort
  • Licht en robuust
  • Zachte uiteinden van de poot voor prettig draagcomfort
  • Ventilatie openingen
  • Zijarmen met twee materialen
  • 99% UV bescherming
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Anti-kras coating voor duurzaamheid
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten

Norm:

  • EN 166 (1 FT )
  • EN 170 (2C-1.2)
  • EN 172 (5-1.7 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+)
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat; Nylon; TPR;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta