Descrição:
Innovadoras gafas de seguridad ligeras dieléctricas con bisagras libres de metales, presentando un robusto y moderno diseño con patillas de doble material. Los agujeros laterales ofrecen mayor aireación para un óptimo confort.
Característica:
- Modelo envolvente para una vista panorámica
- Patillas flexibles para mayor comodidad
- Ligera y robusta
- Patillas con suaves puntas para más confort
- Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
- Patillas de doble material
- 99% de protección UV
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
Norma:
- EN 166 (1 FT )
- EN 170 (2C-1.2)
- EN 172 (5-1.7 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 .1 (+)
- ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )
Material:
Material: Policarbonato; Nylon; TPR;