Descrição:
Innovadoras gafas de seguridad ligeras dieléctricas con bisagras libres de metales, presentando un robusto y moderno diseño con patillas de doble material. La amplia banda elástica asegura un mejor ajuste y puede ser combinada fácilmente con cascos y protectores auditivos. La junta de espuma de EVA desmontable proporciona más confort y ofrece protección adicional contra golpes y polvo.
Característica:
- Doble forma de uso, con las clásicas patillas o con ancha goma elástica
- La esponja desmontable ofrece protección adicional contra golpes y polvo
- Patillas flexibles para mayor comodidad
- Modelo envolvente para una vista panorámica
- Patillas con suaves puntas para más confort
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
- 99% de protección UV
- Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
- Revestimiento anti-empañado para mayor comodidad del usuario
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
Norma:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-1.7 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 .1 (+ )
- ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )
Material:
Material: Policarbonato; Nylon; Espuma EVA;