Gafa Tech Look Plus Clear R

N.º do artigo: PS11CLR
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
  • Material da lente: Policarbonato
  • Versão: Überbrille
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
Material da lente Policarbonato
Versão Überbrille
Norma EN 166; EN 170
Tipo de produto Überbrille

Números de identificação e classificações

Número do artigo PS11CLR
EAN/GTIN 5036108273553
Número do fabricante PS11CLR

Descrição

Descrição:

Innovadoras gafas de seguridad ligeras dieléctricas con bisagras libres de metales, presentando un robusto y moderno diseño con patillas de doble material. La amplia banda elástica asegura un mejor ajuste y puede ser combinada fácilmente con cascos y protectores auditivos. La junta de espuma de EVA desmontable proporciona más confort y ofrece protección adicional contra golpes y polvo.

Característica:

  • Doble forma de uso, con las clásicas patillas o con ancha goma elástica
  • La esponja desmontable ofrece protección adicional contra golpes y polvo
  • Patillas flexibles para mayor comodidad
  • Modelo envolvente para una vista panorámica
  • Patillas con suaves puntas para más confort
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
  • 99% de protección UV
  • Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
  • Revestimiento anti-empañado para mayor comodidad del usuario
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )

Material:

Material: Policarbonato; Nylon; Espuma EVA;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta