Descripción:
Gafas de seguridad innovadoras y ligeras con protector de cejas co-inyectado para una mayor protección frente a partículas, impactos y deslumbramientos, con un ajuste universal excepcionalmente bueno. Las patillas superflexibles y los terminales de goma garantizan un ajuste antideslizante. Los recubrimientos de lente certificados KN garantizan una visión excelente. Este modelo es 100% libre de metales.
Característica:
- Lente envolvente única para una cobertura y protección ocular excepcional
- Recubrimientos de lentes con certificación KN para mayor durabilidad y mejor visión (antiarañazos/antivaho)
- Protector de cejas de TPE co-inyectado para una protección adicional contra partículas, impactos y reflejos
- Puntas de las patillas de goma blanda para un ajuste antideslizante
- Ajuste universal, excepcionalmente bueno
- Ajuste ideal para formas de cara más pequeñas
- Muy ligera para su uso durante largos periodos
- Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Tratamiento de recubrimiento anti-rayadura de alto nivel, certificado y marcado K sobre las lentes.
- Tratamiento de recubrimiento anti-vaho de alto nivel, certificado y marcado N sobre las lentes.
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Nuevo modelo
Norma:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Policarbonato; TPE;