Gafas de seguridad Dynamic KN Clear R

N.º do artigo: PS10CLR
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
Número do artigo PS10CLR
EAN/GTIN 5036108397228
Número do fabricante PS10CLR

Descrição

Descripción:

Gafas de seguridad innovadoras y ligeras con protector de cejas co-inyectado para una mayor protección frente a partículas, impactos y deslumbramientos, con un ajuste universal excepcionalmente bueno. Las patillas superflexibles y los terminales de goma garantizan un ajuste antideslizante. Los recubrimientos de lente certificados KN garantizan una visión excelente. Este modelo es 100% libre de metales.

Característica:

  • Lente envolvente única para una cobertura y protección ocular excepcional
  • Recubrimientos de lentes con certificación KN para mayor durabilidad y mejor visión (antiarañazos/antivaho)
  • Protector de cejas de TPE co-inyectado para una protección adicional contra partículas, impactos y reflejos
  • Puntas de las patillas de goma blanda para un ajuste antideslizante
  • Ajuste universal, excepcionalmente bueno
  • Ajuste ideal para formas de cara más pequeñas
  • Muy ligera para su uso durante largos periodos
  • Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Tratamiento de recubrimiento anti-rayadura de alto nivel, certificado y marcado K sobre las lentes.
  • Tratamiento de recubrimiento anti-vaho de alto nivel, certificado y marcado N sobre las lentes.
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Material:

Material: Policarbonato; TPE;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta