Descripción:
La gafa Impervious Tech lleva un innovador recubrimiento oleofóbico y repelente de la suciedad que ayuda a mantener limpias las lentes incluso en condiciones de trabajo extremas. Diseño robusto y moderno con patillas de doble material. La ancha banda elástica asegura un mejor ajuste, mientras que la junta desmontable de EVA favorece un mayor confort mientras ofrece una protección adicional contra golpes y polvo.
Característica:
- Tratamiento oleofóbico y repelente de la suciedad que ayuda a mantener la lente limpia y la visión intacta
- Doble forma de uso, con las clásicas patillas o con ancha goma elástica
- La esponja desmontable ofrece protección adicional contra golpes y polvo
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Patillas flexibles para mayor comodidad
- Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
- 99% de protección UV
- Certificado CE
- Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
- Revestimiento anti-empañado para mayor comodidad del usuario
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
Norma:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
Material:
Material: Policarbonato; Nylon; Espuma EVA;