Juego de adaptadores en caja de plástico

N.º do artigo: PK2346/6
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
Tipo de produto Adaptador

Números de identificação e classificações

Número do artigo PK2346/6
EAN/GTIN 4991644219346
Número do fabricante PK2346/6
Número L L60050 6155

Descrição

Descripción:

Longitud/Amplio/Altura: 150X105X35 mm
2233A, 3322A, 3344A, 4433A, 4466A, 6644A
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta