Cazadora 3 en 1 de alta visibilidad Yellow/Navy XXXL R

N.º do artigo: PJ50YNRXXXL
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
Número do artigo PJ50YNRXXXL
EAN/GTIN 5036108204403
Número do fabricante PJ50YNRXXXL

Descrição

Descripción:

Ofreciendo una versátil y cómoda protección, esta chaqueta es apropiada para toda una gran variedad de entornos de trabajo. El tejido de calidad, la soberbia confección y la singular funcionalidad son la norma. El forro interior y el cuello lanosos desmontables en combinación con las mangas desmontables por cremallera aseguran el que esta prenda sea extremadamente adaptable.

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Las mangas desmontables y cuello y forro lanosos facilitan diferentes modos de uso
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Puños y borde inferior de punto
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Chaqueta multi-uso que se puede usar de tres formas
  • El acabado Texpel repele la suciedad
  • Forro desmontable para mayor versatilidad en todo tiempo
  • Disponible en tallas hasta la 5XL
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 25 lavados
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • EN 342 Thermal insulation (0.331 (m2 K/W) Class 2)

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 55% Algodón, 45% Poliéster
Composición de la carcasa: 55% Algodón, 45% Poliéster
Tejido del forro: Forro lanoso 100% Poliésteroliéster
Composición del forro: Forro lanoso 100% Poliésteroliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 20
Peso de la carcasa oz: 7
Peso del forro gm: 460
Peso del forro oz: 13
Peso del relleno gm: 60
Peso del relleno oz: 2
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta