{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades do capacete | Schutzeigenschaft bis -30 °C | |
Cor | blanco | |
Material do capacete | ABS | |
Norma | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Regulação do alcance | Exento de silicona | |
Resistência ao frio | -30 °C | |
Resistência a salpicos de metal fundido (MM) | sí | |
Suporte de suspensão têxtil de 6 pontos | sí | |
Tipo de produto | Schutzhelm |
Número do artigo | PG54WHR | |
EAN/GTIN | 5036108286379 | |
Número do fabricante | PG54WHR |