Balanza compacta para laboratorio KERN PFB 600-3

N.º do artigo: PFB 600-3
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
Tipo de produto Balanza de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo PFB 600-3
EAN/GTIN 4045761476325
Número do fabricante PFB 600-3

Descrição

Descripción:

Balanza de precisión de indicación rápida, de uso muy cómodo

- Ahora también con función de checkweighing
NUEVO: Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Una señal óptica y acústica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar; NUEVO: KERN PFB 600-3, PFB 6000-2: La resolución del sistema de medición, extraordinariamente alta puntos proporciona la máxima precisión en caso de márgenes de pesaje elevados; Filosofía de funcionamiento KERN uniforme y cómoda: Todas las funciones tienen su propia tecla en el panel; Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio; Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aun libre; Nivel de burbuja y pies ajustables de serie, para nivelar la balanza con precisión, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje; Parabrisas de serie en modelos con tamaño de plato de pesaje [[A]] ∅ 80 mm, [[B]] ∅ 120 mm, extraíble, Espacio de pesaje A×P×A 140×150×65 mm;

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta