IoT-Line Balanza de precisión KERN PCJ 600-2M

N.º do artigo: PCJ 600-2M
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
Tipo de produto Balanza de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo PCJ 600-2M
EAN/GTIN 4045761215818
Número do fabricante PCJ 600-2M
Número L L40250 3495

Descrição

Descripción:

Balanza de precisión con memoria fiscal y verificación opcional
El ajuste interno por medio del botón giratorio lateral garantiza una gran precisión y la hace independiente de la ubicación; Con memoria fiscal para archivar digitalmente los resultados de pesaje. Con ello se pueden analizar y procesar electrónicamente y como es debido los resultados de pesaje con verificación obligatoria; La balanza se puede ajustar independientemente de la red en funcionamiento con acumulador; Filosofía de funcionamiento KERN uniforme y cómoda, consistente en cuanto a diseño, estructura de menús, funciones con teclas, conexión y protocolo de la interfaz; Menú para configuraciones individuales. Así, p. ej. se pueden definir tonos acústicos para las teclas, asignar a una tecla diversas funciones para un acceso más rápido y adaptar el protocolo de impresión en función de las necesidades; El bloqueo del menú impide el acceso ilícito; Ideal para incorporarla a sistemas de información de laboratorio (LIMS); Protocolización GLP/ISO de datos de pesaje, alineación de balanzas, etc., con fecha, hora y nº de identificación; Industria 4.0: KERN Universal Port (KUP, el puerto universal de KERN): permite conectar un adaptador de interfaz KUP externo, como p. ej. RS-232, USB, Bluetooth, WiFi o Ethernet para intercambiar datos y comandos de control, sin trabajo de instalación; Consulta y control a distancia de la balanza desde un ordenador o con sistemas CRM/ERP mediante el protocolo de comunicación de KERN; Gancho para pesajes inferiores Incluido en el alcance de suministro; Capota protectora incluida en el suministro; Principales ámbitos de aplicación:; - laboratorios ; - Farmacias ; - Joyeros ; - Industria farmacéutica ;

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta