PCD 6K-4, Margen de pesaje 6000 g, Lectura 0,1 g

N.º do artigo: PCD 6K-4
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
Tipo de produto Balanza de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo PCD 6K-4
EAN/GTIN 4045761192058
Número do fabricante PCD 6K-4
Número L L40250 2500

Descrição

Descripción:

  • Balanza de laboratorio con plataforma separada: Ideal para trabajos en cajas de manipulación con guantes o campana extractora. Especialmente práctica para el pesaje de sustancias tóxicas, volátiles o contaminantes
  • Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
  • Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m², o similar
  • Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 21 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje A×P 160×160 mm
  • Material del plato de pesaje: acero inoxidable
  • Dimensiones del indicador A×P×A 165×280×75 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 12 h, función AUTO-OFF para ahorrar energía
  • Dimensiones totales A×P×A 165×280×75 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 1,2 m
  • Peso neto aprox. 1,8 kg
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta