Balanza de precisión PCB 200-3, Margen de pesaje 200 g, Lectura 0,001 g

N.º do artigo: PCB 200-3
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
Tipo de produto Balanza de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo PCB 200-3
EAN/GTIN 4045761215610
Número do fabricante PCB 200-3
Número L L40250 3526

Descrição

Descrição:

Compatible con soluciones específicas de software educativo, como p. ej. Vernier ® o LabQuest ®. Gracias al protocolo School de KERN, en el marco de experimentos técnicos se pueden transmitir datos de pesaje por el puerto USB a un ordenador personal o portátil, etc., para su análisis y visualización
Industria 4.0: El KERN Universal Port (KUP) integrado permite la conexión de adaptadores de interfaz KUP externos, como RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, analógico, Ethernet, etc., sin necesidad de instalación. La ventaja más destacada es que los adaptadores de interfaz KUP simplemente se enchufan, es decir, el reequipamiento de las interfaces es cómodamente posible sin necesidad de abrir la carcasa de la balanza ni de realizar una instalación complicada. Los adaptadores de interfaz permiten transmitir cómodamente los datos de pesaje a redes, PC, smartphones, tabletas, ordenadores portátiles, impresoras, etc. Además, los comandos de control y las entradas de datos también pueden enviarse a la báscula a través de los dispositivos conectados. Sugerencia: con la caja de ampliación KERN YKUP-13 se pueden utilizar hasta tres adaptadores de interfaz KUP en paralelo en la balanza.
KERN Communication Protocol (KCP, protocolo de comunicación de KERN): El protocolo KCP permite la consulta y control remoto de la balanza a través de un dispositivo de control externo o un ordenador
Filosofía de uso uniforme y simplificada
Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
Con ayuda de la función de formulación es posible pesar los diversos componentes de una mezcla. Como medida de control se puede indicar el peso total de todos los componentes
Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Una señal óptica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m², o similar
Un sistema especial anti impactos entre el plato de pesaje y la célula de pesaje reduce las vibraciones al pesar, permitiendo así unos resultados de pesaje más rápidos y seguros
Capota protectora incluida en el alcance de suministro

Característica:

Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 21 mm
Dimensiones superficie de pesaje A×P 130×130 mm, acero inoxidable
Dimensiones totales (sin parabrisas) A×P×A 163×245×65 mm
Puede utilizarse con pilas, 4×1.5 V AA no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 20 h, Función AUTO-OFF para ahorrar energía
Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta