Escala de precisión PBS 6200-2M, Margen de pesaje 6200 g, Lectura 0,01 g

N.º do artigo: PBS 6200-2M
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
Tipo de produto Balanza de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo PBS 6200-2M
EAN/GTIN 4045761094451
Número do fabricante PBS 6200-2M
Número L L40250 1053

Descrição

Descrição:

  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
  • Cubierta de metal: robusta y estable
  • Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
  • Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Una señal óptica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
  • Suma de valores de peso
  • Número de identificación de 4 dígitos, libremente programable, se imprime en el protocolo de ajuste
  • Salida de datos automática en el ordenador/ impresora después de cada parada de la balanza
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 14 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 180×190 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 340×220×78 mm (sin parabrisas)
  • Peso neto 3,4 kg
  • Temperatura ambiente admisible 10 °C/30 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta