Casco Endurance con porta distintivo Yellow R

N.º do artigo: PB55YER
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
  • Propriedades do capacete: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Regulação do alcance: Exento de silicona
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
Propriedades do capacete Schutzeigenschaft bis -30 °C
Cor amarillo
Material do capacete ABS
Norma DIN EN 397
Regulação do alcance Exento de silicona
Resistência ao frio -30 °C
Suporte de suspensão têxtil de 6 pontos
Tipo de produto Schutzhelm

Números de identificação e classificações

Número do artigo PB55YER
EAN/GTIN 5036108330850
Número do fabricante PB55YER

Descrição

Descripción:

El casco Endurance con porta distintivo está creado sobre nuestro exitoso casco Endurance PS55. Sus innovadores detalles adicionales incluyen un dispositivo porta-identificación que está soldado por ultrasonidos a la cubierta de ABS del casco. Fabricada con policarbonato resistente a la llama, la ventana porta-identificación tiene una apertura deslizante para una fácil colocación y mantenimiento de tarjetas de identidad. Ideal para identificación e información sobre el usuario y acceso por tarjetas electrónicas. Con barboquejo de 4 puntos incluido y aireado para un mayor flujo de aire.,

Característica:

  • Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
  • Porta-identificación, para una colocación fácil de su tarjeta de identidad
  • Reconocimiento instantáneo del usuario/portador
  • Información segura
  • Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
  • Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
  • Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58
  • Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
  • Barboquejo incluido
  • Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños)
  • Deformación lateral
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)

Material:

Material: ABS; Policarbonato;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta