LIMA PLANA FINA 150MM CON MANGO

N.º do artigo: PAM.MD150EMA
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
Tipo de produto Lima de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo PAM.MD150EMA
EAN/GTIN 3148518598019
Número do fabricante PAM.MD150EMA
Número L L60130 5427

Descrição

Descrição:

  • Espesor de los productos: Lima plana a tope
  • 2 caras con corte transversal
  • 1 filo con corte simple
  • 1 filo liso
  • Mango de plástico ergonómico
  • Resistente a los disolventes más agresivos utilizados en el taller
  • Recomendada para el mecanizado común de acero, fundición, latón y plásticos duros.

Característica:

  • E x E1 [mm]: 4 x 15
  • L [mm]: 150
  • [g]: 140

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta