LIMA PLANA BASTA 200MM CON MANGO

N.º do artigo: PAM.B200EMA
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
Tipo de produto Lima de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo PAM.B200EMA
EAN/GTIN 3148518598781
Número do fabricante PAM.B200EMA
Número L L60130 7269

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: Lima plana a tope
  • 2 caras con corte transversal
  • 1 filo con corte simple
  • 1 filo liso
  • Mango de plástico ergonómico
  • Resistente a los disolventes más agresivos utilizados en el taller
  • Recomendada para el mecanizado de acero, fundición, latón y plásticos duros.

Característica:

  • E x E1 [mm]: 5 x 20
  • L [mm]: 200
  • [g]: 200

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta