Descripción:
El P956 es un filtro anti-gas y anti-partículas, equipado con una conexión roscada DIN estándar conforme a la norma EN 148-1 y puede utilizarse en máscaras faciales completas con la misma conexión. Protege de gases y vapores ácidos orgánicos e inorgánicos, dióxido de azufre, amoníaco y sus derivados. Clasificado como filtro de clase 2 para gases y de clase 3 para partículas, puede utilizarse para proteger contra sustancias nocivas, disolventes, partículas tóxicas y microorganismos.
Característica:
- Conexión por rosca estándar (DIN), según la norma EN148-1
- Envase individual para máquina expendedora
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Ligero y cómodo
- Certificado CE
- CE-CAT III
Norma:
- EN 148 -1
- EN 14387 Type ABEK Class 2
- EN 14387 Type P Class 3
Material:
Material: ABS;