Filtro de combinación A2P3 con conexión de bayoneta (pack 6) Black R

N.º do artigo: P952BKR
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
Número do artigo P952BKR
EAN/GTIN 5036108273652
Número do fabricante P952BKR

Descrição

Descripción:

P952 es un filtro de combinación de tipo A2P3. Clasificado como filtro de clase 2 para gases y de clase 3 para partículas, puede utilizarse para proteger contra sustancias nocivas, disolventes, partículas tóxicas y microorganismos. El sistema especial de bayoneta de Portwest asegura una conexión más segura entre máscara y filtro, mientras que los filtros gemelos ofrecen un mayor confort y equilibrio. Este filtro es compatible con las máscaras completas P500 y las medias máscaras P420, P430, P421 y P431.

Característica:

  • Conexión de bayoneta
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Ligero y cómodo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN 14387 Type A Class 2
  • EN 14387 Type P Class 3

Material:

Material: ABS;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta