Filtro de gases ABEK1 con conexión de bayoneta (pack 6) Brown R

N.º do artigo: P921BRR
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
Número do artigo P921BRR
EAN/GTIN 5036108201037
Número do fabricante P921BRR

Descrição

Descripción:

P921 es un filtro ABEK tipo clase 1 y protege contra gases y vapores ácidos orgánicos e inorgánicos, dióxido de azufre, amoníaco y sus derivados cuyo punto de ebullición sea superior a 65°C. El sistema especial de bayoneta de Portwest asegura una conexión más segura entre máscara y filtro, mientras que los filtros gemelos ofrecen un mayor confort y equilibrio. Este filtro es compatible con las máscaras completas P500 y las medias mascaras P420, P430, P421 y P431.

Característica:

  • Conexión de bayoneta
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Ligero y cómodo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN 14387 Type ABEK Class 1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta