Máscara de cara completa Helsinki - Rosca universal Blue U

N.º do artigo: P516BLU
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
Número do artigo P516BLU
EAN/GTIN 5036108273638
Número do fabricante P516BLU

Descrição

Descripción:

La máscara de cara completa Helsinki está hecha de un suave sello facial de caucho termoplástico y presenta un visor panorámico. La pieza interna facial de silicona está equipada con dos válvulas de exhalación para reducir el empañamiento y mejorar la comodidad. Esta máscara cuenta con una conexión de rosca estándar según la norma EN148-1. Puede ser usada con cualquier filtro que cumpla la misma norma (para gases, partículas o combinados y equipo motorizado). Los filtros no están incluidos (se venden por separado).

Característica:

  • Máscara de cara completa de clase 3 termoplástica con un suave interior de silicona
  • La duradera pantalla de Policarbonato proporciona visibilidad en todas direcciones
  • Arnés ajustable de 6 puntos con zafado rápido para un sello facial uniforme
  • Conexión por rosca estándar (DIN), según la norma EN148-1
  • Compatible con los filtros P906, P926, P946, P956, P976
  • Filtros vendidos por separado
  • Válvulas de exhalación dobles para reducir el empañado y mejorar el confort
  • Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
  • Revestimiento anti-empañado para mayor comodidad del usuario
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN 136 Class 3
  • EN 148 -1

Material:

Material: Caucho termoplástico; Policarbonato; Silicona; ABS;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta