Descripción:
Máscara de cara completa con conexión dual de bayoneta y soporte de ABS para los filtros. Visor de Policarbonato de visión panorámica, con tratamiento anti-rayas, anti-ácido y anti-empañado. Arnés ajustable de diseño ergonómico con 6 hebillas, de zafado rápido, acopladas al cuerpo rígido de la máscara que garantiza un sello uniforme a la cara del usuario. Los filtros se venden por separado.
Característica:
- Máscara de cara completa de clase 2, de goma termoplástica
- La duradera pantalla de Policarbonato proporciona visibilidad en todas direcciones
- Arnés ajustable de 6 puntos con zafado rápido para un sello facial uniforme
- Conexiones de bayoneta dobles para filtros
- Compatible con los filtros P902, P921, P941, P952, P971
- Filtros vendidos por separado
- Válvulas de exhalación dobles para reducir el empañado y mejorar el confort
- Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
- Revestimiento anti-empañado para mayor comodidad del usuario
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- CE-CAT III
Norma:
Material:
Material: Caucho termoplástico; Policarbonato; ABS;