Descripción:
Experimente un ajuste y una comodidad superiores con nuestra media máscara premium fabricada con silicona de alta calidad. La conexión de doble filtro de bayoneta garantiza un equilibrio de peso excepcional y un amplio campo de visión, mientras que los portafiltros ABS y la válvula de exhalación frontal proporcionan una protección superior. El arnés de sujeción está unido al cuerpo rígido de la máscara, lo que evita cualquier marca en la cara del usuario y garantiza un ajuste más uniforme. Disponible en dos tamaños para un ajuste perfecto, esta mascara también se desmonta rápida y fácilmente para su limpieza. Filtros vendidos por separado
Característica:
- Conexiones de bayoneta dobles para filtros
- Desmontaje rápido y sencillo para su limpieza
- Filtros vendidos por separado
- Disponible en dos tallas para el perfecto ajuste
- Compatible con los filtros P902, P921, P941, P952, P971
- Arnés plástico de suspensión de 4 puntos para comodidad y seguridad del usuario y fácil limpieza
- Cierre por tira ajustable, para un tallaje flexible
- Ligero y cómodo
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- CE-CAT III
- Nuevo modelo
Norma:
Material:
Material: Silicona;