Media máscara TPR Grey S/M R

N.º do artigo: P421GRRS/M
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
Número do artigo P421GRRS/M
EAN/GTIN 5036108390304
Número do fabricante P421GRRS/M

Descrição

Descripción:

Experimente una protección y comodidad superiores con nuestra media máscara de alta calidad, fabricada con caucho termoplástico duradero y flexible. Con conexiones de doble filtro de bayoneta, esta máscara ofrece un equilibrio de peso óptimo y un amplio campo de visión. Su arnés de cabeza de diseño ergonómico garantiza la máxima comodidad y una presión reducida, mientras que los portafiltros ABS y la válvula de exhalación frontal proporcionan una protección superior. Disponible en dos tamaños para un ajuste perfecto, esta mascara también se desmonta rápida y fácilmente para su limpieza. Filtros vendidos por separado.

Característica:

  • Conexiones de bayoneta dobles para filtros
  • Desmontaje rápido y sencillo para su limpieza
  • Filtros vendidos por separado
  • Disponible en dos tallas para el perfecto ajuste
  • Compatible con los filtros P902, P921, P941, P952, P971
  • Arnés plástico de suspensión de 4 puntos para comodidad y seguridad del usuario y fácil limpieza
  • Cierre por tira ajustable, para un tallaje flexible
  • Ligero y cómodo
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • CE-CAT III
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 140: 1998

Material:

Material: Caucho termoplástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta