Descripción:
Experimente una protección y comodidad superiores con nuestra media máscara de alta calidad, fabricada con caucho termoplástico duradero y flexible. Con conexiones de doble filtro de bayoneta, esta máscara ofrece un equilibrio de peso óptimo y un amplio campo de visión. Su arnés de cabeza de diseño ergonómico garantiza la máxima comodidad y una presión reducida, mientras que los portafiltros ABS y la válvula de exhalación frontal proporcionan una protección superior. Disponible en dos tamaños para un ajuste perfecto, esta mascara también se desmonta rápida y fácilmente para su limpieza. Filtros vendidos por separado.
Característica:
- Conexiones de bayoneta dobles para filtros
- Desmontaje rápido y sencillo para su limpieza
- Filtros vendidos por separado
- Disponible en dos tallas para el perfecto ajuste
- Compatible con los filtros P902, P921, P941, P952, P971
- Arnés plástico de suspensión de 4 puntos para comodidad y seguridad del usuario y fácil limpieza
- Cierre por tira ajustable, para un tallaje flexible
- Ligero y cómodo
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- CE-CAT III
- Nuevo modelo
Norma:
Material:
Material: Caucho termoplástico;