Media máscara Auckland Blue L U

N.º do artigo: P410BLUL
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
Número do artigo P410BLUL
EAN/GTIN 5036108309900
Número do fabricante P410BLUL

Descrição

Descripción:

Media máscara económica, con diseño de perfil bajo que proporciona un amplio campo de visión. Fabricada de material no alérgico TPE, duradero a la vez que suave, que facilita un excelente ajuste. La suave tira ajustable asegura su perfecto acople a una amplia variedad de contornos de cara. Equipada con un filtro dual, con rosca, que garantiza un mayor confort al respirar. Válvula de exhalación en la pieza de la cara para ambientes húmedos y calurosos. Cumple la EN140:1998. Filtros vendidos por separado

Característica:

  • Económica máscara de media cara hecha de TPE suave pero duradero
  • Compacto diseño de relieve bajo para visibilidad y libertad de movimiento máximas
  • Arnés ajustable con zafado rápido para un supremo confort y practicidad
  • Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
  • Filtros roscados vendidos por separado
  • Compatible con los filtros P900, P920, P940, P950, P970
  • Disponible en 3 tallas (S, M y L) para un perfecto ajuste
  • Excelente rendimiento en el ensayo de ajuste de la pieza facial
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN 140: 1998

Material:

Material: TPE;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta