Mascarilla plegable con carbono y válvula EAGLE FFP3 (Pack10) White R

N.º do artigo: P392WHR
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
Número do artigo P392WHR
EAN/GTIN 5036108407415
Número do fabricante P392WHR

Descrição

Descripción:

Presentamos nuestra innovadora y cómoda mascarilla compacta plegable, diseñada con 7 piezas dinámicas para garantizar el máximo movimiento facial y comodidad. Equipada con una válvula y espuma interior, proporciona mayor comodidad al usuario, mientras que la capa de carbono añadida absorbe eficazmente los olores molestos. También incluye la prueba de obstrucción opcional DOLOMITE para una protección superior. Su forma plana especial y su bolsa de polietileno individual facilitan su almacenamiento y distribución en máquinas expendedoras, para mayor conveniencia.

Característica:

  • Capa de carbón activado para una absorción mejorada de olores y vapores orgánicos nocivos
  • 7 puntos ergonómicos que se adaptan a diferentes formas de cara
  • Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
  • Forma flexible que permite que se pliegue la máscara
  • Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
  • Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort
  • Envuelto individualmente en una higiénica bolsa de plástico
  • Ensayo Dolomita de obstrucción (D) opcional, para proporcionar una respiración más cómoda y un tiempo de filtración más largo
  • Envase individual para máquina expendedora
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • CE-CAT III
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (NR D)

Material:

Material: PP; Espuma de PU; Carbón activado;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta