Mascarilla EAGLE Dolomite plegada plana con válvula FFP3 (pack 10) White R

N.º do artigo: P391WHR
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
Número do artigo P391WHR
EAN/GTIN 5036108273690
Número do fabricante P391WHR

Descrição

Descripción:

Innovadora mascarilla compacta plegable con 7 partes dinámicas que proporcionan un excelente movimiento facial con la máxima comodidad. Con válvula y con espuma interior para aumentar la comodidad del usuario. Ensayo DOLOMITE, ensayo opcional de obstrucción. Un envase individual una forma plana especial hace que sea fácil de almacenar y sea válida para máquinas expendedoras.

Característica:

  • 7 puntos ergonómicos que se adaptan a diferentes formas de cara
  • Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
  • Forma flexible que permite que se pliegue la máscara
  • Envuelto individualmente en una higiénica bolsa de plástico
  • Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
  • Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort
  • Ensayo Dolomita de obstrucción (D) opcional, para proporcionar una respiración más cómoda y un tiempo de filtración más largo
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (NR D)

Material:

Material: PP; Espuma de PU;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta