Descripción:
Diseñada ergonómicamente para poder ajustarse a la mayoría de las caras, esta mascarilla tiene una suave cubierta de red para protegerla y mantener su forma. Su válvula de exhalación de alto rendimiento trabaja eficazmente para reducir el calor en el interior y proporcionar confort al ser usada en condiciones ambientales de calor y humedad. Otras características incluyen, para un perfecto ajuste, un innovador puente nasal moldeado, una junta facial ″O″ periférica total y anchas bandas elásticas de ajuste.
Característica:
- Ergonet soporta la estructura de la máscara y mantiene limpio el medio filtrante
- La junta interna de esponja asegura un sello facial ajustado
- Suave puente nasal para un firme y cómodo ajuste
- Anchas tiras ajustables para la cabeza para el máximo confort del usuario
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Ensayo Dolomita de obstrucción (D) opcional, para proporcionar una respiración más cómoda y un tiempo de filtración más largo
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- CE-CAT III
Norma:
- EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (NR D)
Material:
Material: PP; Espuma EVA;