Descripción:
Mascarilla Premium FFP3 con una copa mayor y más fuerte que las otras mascarillas FFP3. Junta periférica para la cara y anchas bandas ajustables para la máxima comodidad del usuario.,La válvula de exhalación de altas prestaciones trabaja eficazmente para reducir el calor en el interior de la máscara y proporciona comodidad cuando se usa en condiciones de calor y humedad. Con el ensayo de obstrucción opcional Dolomite para maximizar la comodidad de la respiración.
Característica:
- Excelente rendimiento en el ensayo de ajuste de la pieza facial
- La junta interna de esponja asegura un sello facial ajustado
- Anchas tiras ajustables para la cabeza para el máximo confort del usuario
- Una forma de copa más generosa que la mayoría de las otras mascarillas FFP3
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Ensayo Dolomita de obstrucción (D) opcional, para proporcionar una respiración más cómoda y un tiempo de filtración más largo
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- CE-CAT III
Norma:
- EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (NR D)
Material:
Material: PP; Espuma EVA;