Mascarilla Dolomite con válvula FFP3 (pack 10) White R

N.º do artigo: P303WHR
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
Número do artigo P303WHR
EAN/GTIN 5036108260157
Número do fabricante P303WHR

Descrição

Descripción:

Cómoda mascarilla con forma de copa, con válvula de exhalación para una resistencia respiratoria más ligera. Clip ajustable a la nariz para optimizar el ajuste. Junta interior de espuma en todo el borde, para un máximo confort. Bandas elásticas anchas.

Característica:

  • La junta interna de esponja asegura un sello facial ajustado
  • Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
  • Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos
  • Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
  • Cierre por tira ajustable, para un tallaje flexible
  • Ideal para su uso durante todo el día
  • Ensayo Dolomita de obstrucción (D) opcional, para proporcionar una respiración más cómoda y un tiempo de filtración más largo
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (NR D)

Material:

Material: PP; Espuma EVA;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta