Mascarilla EAGLE plegable con carbono y válvula FFP2 (Pack10) White R

N.º do artigo: P292WHR
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
Número do artigo P292WHR
EAN/GTIN 5036108407408
Número do fabricante P292WHR

Descrição

Descripción:

Experimente una comodidad y flexibilidad inigualables con nuestra innovadora mascarilla compacta plegable. Con 7 piezas dinámicas, proporciona un movimiento facial excepcional al tiempo que ofrece la máxima comodidad al usuario. El diseño con válvulas y la espuma interior añaden un confort extra, mientras que la capa de carbono añadida absorbe eficazmente los olores molestos. La prueba de obstrucción opcional DOLOMITE garantiza una larga durabilidad, y la bolsa de polietileno individual y la forma plana especial facilitan el almacenamiento y la preparación para la máquina expendedora.

Característica:

  • Capa de carbón activado para una absorción mejorada de olores y vapores orgánicos nocivos
  • 7 puntos ergonómicos que se adaptan a diferentes formas de cara
  • Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
  • Envuelto individualmente en una higiénica bolsa de plástico
  • Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
  • Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort
  • Forma flexible que permite que se pliegue la máscara
  • Ensayo Dolomita de obstrucción (D) opcional, para proporcionar una respiración más cómoda y un tiempo de filtración más largo
  • Envase individual para máquina expendedora
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • CE-CAT III
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR D)

Material:

Material: PP; Espuma de PU; Carbón activado;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta