Descripción:
Innovadora mascarilla compacta plegable con 7 partes dinámicas que proporcionan un excelente movimiento facial con la máxima comodidad. Con válvula y con esponja interior para un mayor confort del usuario. Ensayo DOLOMITE, ensayo opcional de obstrucción. Una bolsa de polietileno individual y una forma plana especial facilitan su almacenamiento y la preparan para las máquinas expendedoras.,
Característica:
- 7 puntos ergonómicos que se adaptan a diferentes formas de cara
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Forma flexible que permite que se pliegue la máscara
- Envuelto individualmente en una higiénica bolsa de plástico
- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
- Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort
- Ensayo Dolomita de obstrucción (D) opcional, para proporcionar una respiración más cómoda y un tiempo de filtración más largo
- Envase individual para máquina expendedora
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- CE-CAT III
Norma:
- EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR D)
Material:
Material: PP; Espuma de PU;