Mascarilla ERGONET Dolomite con carbón y válvula FFP2 (pack 10) White R

N.º do artigo: P271WHR
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
Número do artigo P271WHR
EAN/GTIN 5036108273669
Número do fabricante P271WHR

Descrição

Descripción:

Diseñada ergonómicamente para poder ajustarse a todas las caras, esta mascarilla tiene una suave cubierta de red para protegerla y mantener su forma. Soldada por ultra-sonidos y libre de metales, esta mascarilla funciona eficazmente para reducir el calor en el interior y proporcionar comodidad cuando se utiliza en condiciones de calor y humedad. Otras características incluyen un innovador sello por el puente nasal, para un perfecto ajuste y una banda elástica ajustable con clip. ,

Característica:

  • Ergonet soporta la estructura de la máscara y mantiene limpio el medio filtrante
  • Suave puente nasal para un firme y cómodo ajuste
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort
  • Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
  • Ensayo Dolomita de obstrucción (D) opcional, para proporcionar una respiración más cómoda y un tiempo de filtración más largo
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR D)

Material:

Material: PP; Espuma EVA;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta