Descripción:
Una confortable mascarilla tipo copa. Protege contra polvos tóxicos finos, humos y nieblas con base acuosa. La mascarilla puede ser usada en concentraciones de contaminantes de hasta 10 veces los VLA. Todas las cualidades de la P200 con una válvula de exhalación añadida.
Característica:
- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos
- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
- Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort
- En un conveniente envase de blíster para venta en tienda
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Confortable mascarilla tipo copa
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- CE-CAT III
Norma:
- EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR)
Material:
Material: PP; Espuma EVA;