Microscopio con aumento estereoscópico KERN OZS 574, 0,8 x - 8 x,

N.º do artigo: OZS 574
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
Tipo de produto Estereoscopio

Números de identificação e classificações

Número do artigo OZS 574
EAN/GTIN 4045761169432
Número do fabricante OZS 574
Número L L40250 2891

Descrição

Descripción:

  • Los microscopios estereoscópicos con zoom de la serie OZS-5 de KERN son aparatos específicos y de muy alta calidad, con óptica paralela para análisis exigentes
  • Tiene a su disposición el OZS 574 de KERN, una variante potente de luz transmitida LED de 3W de regulación sin escalonamiento para una iluminación óptima y de gran contraste para sus muestras
  • La óptica paralela es un sistema óptico de máxima calidad y con él se obtienen imágenes excelente, con un óptimo contraste, colorido y profundidad de campo, para un trabajo sin fatiga
  • El rango de aumento, regulable sin escalonamiento, de entre 8 y 80 aumentos, le permite trabajar de forma rápida y eficiente
  • Los modelos de la serie OZS-5 de KERN van equipados de serie como versión trinocular y, por lo tanto, están preparados para conectar una cámara para documentación y para informes de calidad
  • El caballete de columna es especialmente flexible gracias a su mecanismo de ajuste variable y robusto, que permite trabajar con ergonomía
  • Tiene a su disposición como accesorios una gran selección de oculares, caballetes (universales), un elemento de campo oscuro, unidades de iluminación externa, objetivos específicos, etc
  • El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas
  • Para la conexión de una cámara se requiere un adaptador C-Mount
  • Áreas de aplicación: fertilización in vitro, certificado de parásitos, zoología y botánica, preparación de tejidos, sección, control de calidad, Industria electrónica y de semiconductores, montaje y reparación
  • Aplicaciones/Muestras: Preparados centrados en impresión espacial, zoom con aumento variable (profundidad, densidad), p. ej. insectos, semillas, placas de circuitos impresos, componentes

Característica:

  • Sistema óptico: Óptica Parallel
  • Iluminación regulable independiente
  • Tubo inclinado 45°
  • Proporción de ampliación: 10:1
  • Distribución de la trayectoria óptica: 100:0
  • Distancia interpupilar: 52 mm–76 mm
  • Compensación de dioptrías en ambos lados
  • Dimensión total max. L×P×A 305×300×540 mm
  • Peso neto aprox. 6 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta