Cabeza de microscopio con zoom estéreo OZM 546, 0,7 x - 4,5 x

N.º do artigo: OZM 546
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
Tipo de produto Estereoscopio

Números de identificação e classificações

Número do artigo OZM 546
EAN/GTIN 4045761183605
Número do fabricante OZM 546
Número L L40250 1906

Descrição

Descripción:

  • La serie de KERN incluye un extraordinario microscopio estereoscópico con zoom, con excelentes prestaciones ópticas
  • Su forma ergonómica permite trabajar de forma sencilla, sin cansarse, durante muchas horas
  • Además de una gran distancia de trabajo, un campo de visión extragrande y su brillante resolución, la serie de KERN aporta imágenes con profundidad de campo, fieles en términos cromáticos, con mucho contraste
  • El objetivo zoom le permite un aumento regulable sin escalonamiento de 7×–45×
  • Puede elegir un modelo binocular así como uno trinocular, y conectar una cámara para fines de documentación y reportes de calidad
  • El caballete de columna es especialmente flexible gracias a su mecanismo de ajuste variable y robusto, que permite trabajar con ergonomía
  • Tiene a su disposición como accesorios una gran selección de oculares, caballetes (universales), un elemento de campo oscuro, unidades de iluminación externa, objetivos específicos, etc
  • El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas
  • Para la conexión de una cámara al modelo trinocular se requiere un adaptador C-Mount
  • fertilización in vitro, certificado de parásitos, zoología y botánica, preparación de tejidossección, control de calidad, Electrónica LCD/LED, técnica de semiconductores, montaje y reparación
  • Preparados centrados en impresión espacial (profundidad, densidad), p. ej. insectos, semillas, placas de circuitos impresos, componentes

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta