Juego de microscopios con zoom estéreo KERN OZL 961, Binocular, 0,7 x - 4,5 x, 4,5W LED (reflected)

N.º do artigo: OZL 961
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
Tipo de produto Estereoscopio

Números de identificação e classificações

Número do artigo OZL 961
EAN/GTIN 4045761189430
Número do fabricante OZL 961
Número L L40250 1890

Descrição

Descrição:

  • Juego ya predefinido compuesto por un cabezal de microscopio estereoscópico, un caballete universal, un soporte, un anillo de iluminación y una cubierta de polvo de nuestra gama
  • Sencillo, práctico, cómodo
  • Así se ahorrará la configuración que lleva tanto tiempo, así como tener que elegir la combinación de los diversos componentes. Recibirá así una solución económica y altamente flexible para su lugar de trabajo en microscopía
  • Encontrará información detallada sobre cada componente en la descripción del producto correspondiente de cada artículo

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta