Microscopio con aumento estereoscópico KERN OZL 445, 0,75 x - 3,6 x,

N.º do artigo: OZL 445
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
Tipo de produto Estereoscopio

Números de identificação e classificações

Número do artigo OZL 445
EAN/GTIN 4045761170377
Número do fabricante OZL 445
Número L L40250 2098

Descrição

Descripción:

  • La serie OZL-44 de KERN incluye microscopios estereoscópicos con zoom que resultan muy prácticos gracias a su sencillo manejo, su flexibilidad, así como su estabilidad y su económico precio
  • La iluminación de luz reflejada y transmitida LED incluida de serie garantiza una iluminación óptima de su muestra

Característica:

  • Sistema óptico: Óptica Greenough
  • Iluminación regulable independiente
  • Tubo inclinado 45°
  • Proporción de ampliación: 4,8:1
  • Distancia interpupilar: 55 mm–75 mm
  • Compensación de dioptrías en ambos lados
  • Dimensión total max. L×P×A 230×235×360 mm
  • Peso neto aprox. 4,4 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta