Estereomicroscopio OSF 438

N.º do artigo: OSF 438
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
Tipo de produto Estereoscopio

Números de identificação e classificações

Número do artigo OSF 438
EAN/GTIN 4045761170100
Número do fabricante OSF 438
Número L L40250 2839

Descrição

Descripción:

  • OSF 438 de KERN se ha desarrollado especialmente para escuelas y talleres gracias a su asa integrada, así como a su caballete mecánico muy estable
  • La iluminación de luz reflejada y transmitida LED incluida de serie garantiza una exposición óptima, regulable sin escalonamiento, de su muestra
  • Además de unas propiedades ópticas muy buenas, su superficie de trabajo ofrece el máximo confort de su categoría gracias a su diseño ergonómico
  • Tiene a su disposición un objetivo de recambio con tres aumentos predefinidos para trabajar de forma rápida y eficiente
  • Los oculares se hallan fijos en el tubo, para protegerlos de extravío o daños
  • La forma ergonómica y los elementos mecánicos estables y ajustables con una precisión extraordinaria ofrecen una gran funcionalidad y permiten trabajar de forma rápida y eficaz con muy pocas maniobras
  • Tiene a su disposición como accesorios una gran selección de oculares y diversas unidades de iluminación externa adicionales
  • El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas
  • Áreas de aplicación: centros de formación, fertilización in vitro, certificado de parásitos, zoología y botánica, preparación de tejidos, sección, control de calidad
  • Aplicaciones/Muestras: Preparados centrados en impresión espacial (profundidad, densidad), p. ej. insectos, semillas, placas de circuitos impresos, componentes

Característica:

  • Sistema óptico: Óptica Greenough
  • Iluminación regulable independiente
  • Tubo inclinado 45°
  • Distancia interpupilar: 55 mm–75 mm
  • Compensación de dioptrías en un lado
  • Dimensión total max. L×P×A 230×180×275 mm
  • Peso neto aprox. 2,4 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta