Refractómetros digital KERN ORM 1SW

N.º do artigo: ORM 1SW
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
Tipo de produto Termómetro

Números de identificação e classificações

Número do artigo ORM 1SW
EAN/GTIN 4045761335554
Número do fabricante ORM 1SW
Número L L40250 3564

Descrição

Descripción:

  • Los modelos de la serie KERN ORM son refractómetros manuales digitales universales que no requieren ningún mantenimiento
  • Se caracterizan por un fácil manejo y su robustez
  • Gracias a su estructura práctica y manejable, resultan adecuados para un uso cotidiano cómodo y rápido
  • La amplia pantalla a color de buena legibilidad con indicación integrada de la temperatura facilita al usuario una lectura fiable del valor medido
  • La compensación de temperatura automática (ATC) integrada permite trabajar de forma sencilla y rápida
  • El refractómetro se puede calibrar en cualquier momento de forma rápida y sencilla con la ayuda de agua destilada disponible en el mercado
  • Los refractómetros de la serie ORM de KERN están protegidos contra el polvo y las salpicaduras de agua según la clase de protección internacional IP65. Puede enjuagar el refractómetro con agua corriente después de usarlo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta